Wysokościomierze cyfrowe TESA-HITE MAGNA, Typ: 400

Nr art.: 445240 400
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 1 704,85 PLN /szt.
  • 1 575,19 PLN /szt.
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: TESA Link Connector TLC
  • stopień ochrony IP: IP 55
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 415 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 570 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 8 µm
dokładność powtórzeń (2 σ) <3 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
złącze TESA Link Connector TLC
stopień ochrony IP IP 55
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
nacisk pomiarowy 1,5 ± 0,5 N
Technika pomiarowa cyfrowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Wysokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445240 400
Kopiuj
EAN / GTIN 7630041143614
Kopiuj
Numer producenta 00730082
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne, solidnie wykonane wysokościomierze zprzesuwem ręcznym. Dynamiczne skanowanie mierzonego przedmiotu ze stałym naciskiem pomiarowym. Łatwa obsługa dzięki dużym wskazaniom cyfrowym isymbolom funkcji pomiarowych.
  • Magnetyczny system pomiarowy TESA Magna-μ umożliwia stosowanie w najtrudniejszych warunkach otoczenia.
  • Duży, przejrzysty ekran z cyframi o wysokości 21 mm i intuicyjnymi symbolami. Kolorowy wyświetlacz i podświetlenie zwiększają komfort odczytu.
  • Bardzo długa żywotność baterii do pomiarów niezależnie od dostępu do zasilania.
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.
  • Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quickcenter Dynamic.

Zaleta:

Doskonałe rozwiązanie do stosowania w produkcji. Niska wrażliwość na zanieczyszczenia stałe i ciekłe. Przód panelu o stopniu ochrony IP65, system pomiarowy o stopniu ochrony IP55.

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do pomiaru wysokości i wymiarów stopni, średnic, rozstawów otworów, szerokości rowków, odchyłek równoległości itp.

W dostawie:

Przyrząd podstawowy z pulpitem obsługi, uchwyt trzpieni pomiarowych, blok kalibracyjny, przewód zasilający, standardowy trzpień pomiarowy z kulką z węglików spiekanych ⌀ 5 mm, zasilacz 110–240 V, akumulator litowo-jonowy. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Zróżnicowane wyposażenie specjalne dostarczane na zamówienie. Zestawy czujników pomiarowych nr 445266 i nr 445267, nadajnik radiowy TLC-BLE nr 498921, kabel do transmisji danych nr 498918.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka