{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 715 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 870 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 8 µm | |
dokładność powtórzeń (2 σ) | <3 µm | |
metoda przesuwu sań pomiarowych | ręcznie | |
złącze | TESA Link Connector TLC | |
stopień ochrony IP | IP 55 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
nacisk pomiarowy | 1,5 ± 0,5 N | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu | 445240 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143621 | |
Numer producenta | 00730083 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokościomierze cyfrowe TESA-HITE MAGNA, Typ: 700
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
19896,14 PLN
15 540,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
38069,50 PLN
32 408,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 870 mm | 0 mm - 770 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 715 mm | 600 mm |
nacisk pomiarowy | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa |
złącze | TESA Link Connector TLC | System radiowy MAHR i-wi; Złącze USB |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz | Wysokościomierz |