Wysokościomierze cyfrowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługi z dokładnymi ustawieniami, Typ: 350

Nr art.: 445287 350
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; TESA Link Connector TLC
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 350 mm
maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 520 mm
przełączalny odczyt mm / cale
odczyt przełączany co 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2 + 2L / 1000 µm
dokładność powtórzeń (2 σ) ≤1 µm
odchyłka prostopadłości (czołowa) 7 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
złącze Złącze USB; TESA Link Connector TLC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
nacisk pomiarowy 1,6 ±0,25 N
masa 33 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Wysokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445287 350
Kopiuj
EAN / GTIN 7630041129922
Kopiuj
Numer producenta 00730076
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Przestawiany ręcznie cyfrowy wysokościomierz z napędem silnikowym TESA MICRO-HITE do przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę pomiarów w układzie współrzędnych 1D lub 2D.
  • Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia.
  • Bardzo wysoka dokładność dzięki automatycznej korekcie systematycznych odchyłek pomiarowych. Równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Możliwość podłączania poduszki powietrznej
  • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.

Hybrydowy panel obsługowy
  • podświetlana klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami
  • komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego
  • ergonomiczna pozycja ciała dzięki elastycznej regulacji panelu obsługi.

Oprogramowanie / funkcje pomiarowe
  • Różne możliwości pomiarowe jak: równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
  • Zintegrowany kalkulator.
  • Automatyczne obliczanie wyników pomiaru przy powtórzeniach programu dzięki możliwości zapisu funkcji.
  • Możliwość podania tolerancji klienta. Tolerancje ISO są automatycznie wgrane w oprogramowaniu. Bezpośrednia, przejrzysta informacja dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.
  • Łatwe tworzenie raportów z pomiarów.
  • Oszczędność czasu i ułatwienie procesów pomiaru seryjnego.
  • Optymalne zarządzanie danych dzięki oprogramowaniu pomiarowemu Stat-Express lub Data-Direct. Możliwość zapisania na pendrive.

Zaleta:

Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quick-Center. W głośnym otoczeniu wyświetlana jest informacja dla wszystkich pomiarów.

Zastosowanie:

Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się zarówno do warsztatu, jak i laboratorium. Idealne do pomiarów seryjnych.

W dostawie:

Urządzenie podstawowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługowym, standardowy uchwyt trzpienia, standardowy trzpień pomiarowy z wałeczkiem i kulką pomiarową o ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, pompa elektryczna (zamontowana) do poduszki powietrznej stopy przyrządu, kaseta akumulatorka (litowo-jonowego), zasilacz (ładowarka), przewód zasilający. Świadectwo kalibracji SCS.

Wyp. dodatkowe:

Drukarka USB nr 445293; papier do drukarki nr 445294; przewód do transmisji danych nr 498918 rozm. USB; oprogramowanie Data-Direct nr 498925; oprogramowanie Stat-Express nr 498926; nadajnik radiowy TESA BLE nr 498921 rozm. BT; akumulator zamienny nr 445443 rozm. AKKU; pokrywa przeciwpyłowa; bogate wyposażenie dodatkowe (np. do pomiaru prostokątności) dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka