{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
noniusz | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,06 mm | |
przekrój kolumny pomiarowej | 28×9 mm | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość podstawy | 145 mm | |
szerokość podstawy | 105 mm | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Numer producenta | 443720 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokościomierze traserskie z przesuwnym w poziomie rysikiem traserskim 300 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 441,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
922,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 645,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
przekrój kolumny pomiarowej | 28×9 | 28×9 | 30×12 |
noniusz | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
norma | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość podstawy | 145 | 135 | 165 |
szerokość podstawy | 105 | 90 | 110 |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |