{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
wysokość trasowania | 300 mm | |
noniusz | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,05 mm | |
przekrój kolumny pomiarowej | 30×12 mm | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
długość podstawy | 165 mm | |
szerokość podstawy | 110 mm | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Numer producenta | 443450 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Precyzyjne wysokościomierze traserskie z lupą, wys. trasowania: 300mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 623,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
914,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 430,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
przekrój kolumny pomiarowej | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
noniusz | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
długość podstawy | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
szerokość podstawy | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |