{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
noniusz | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,06 mm | |
przekrój kolumny pomiarowej | 35×12 mm | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość podstawy | 190 mm | |
szerokość podstawy | 120 mm | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 443720 600 | |
EAN / GTIN | 4045197953476 | |
Numer producenta | 443720 600 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokościomierze traserskie z przesuwnym w poziomie rysikiem traserskim, wysokość trasowania: 600mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 830,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1312,71 PLN
991,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
3 345,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
przekrój kolumny pomiarowej | 35×12 mm | 35×12 mm | 30×12 mm |
noniusz | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość podstawy | 190 mm | 175 mm | 165 mm |
szerokość podstawy | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |