{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 580 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 287 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 223 mm | |
gwint przyłączający, dolny | M10×1,25 | |
siła przyczepności | 1 300 N | |
maks. obciążenie | 14 kg | |
długość stopy magnetycznej | 120 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni 600
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
2 143,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
1 709,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 580 | 580 |
szerokość stopy magnetycznej | 50 | 50 |
wysokość stopy magnetycznej | 55 | 55 |
długość stopy magnetycznej | 120 | 117 |
maks. obciążenie | 14 | 14 |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |
gwint przyłączający, dolny | M10×1,25 | M10×1,25 |