Podstawy statywu, Typ: 2

Nr art.: 442120 2
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja magnes włączany
gwint przyłączeniowy M10×1,25
usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
siła przyczepności 1 300 N
długość 120 mm
szerokość 50 mm
wysokość 55 mm
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442120 2
Kopiuj
EAN / GTIN 7290005393051
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka