Podstawy statywu F

Nr art.: 442120 F
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja Magnes flexi
gwint przyłączeniowy M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
usytuowanie gwintu przyłączeniowego różne
siła przyczepności 1 000 N
długość 75 mm
szerokość 50 mm
wysokość 55 mm
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223

Opis

Wykonanie:

Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.
różne gwinty wewnętrzne do mocowania różnych ramion przegubowych.

Pasuje do:

ramionprzegubowych nr 442110 i 442114.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka