{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 317 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 133 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 113 mm | |
gwint przyłączający, dolny | M8 | |
siła przyczepności | 800 N | |
maks. obciążenie | 8 kg | |
długość stopy magnetycznej | 60 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441150 290 | |
EAN / GTIN | 7290005395017 |