{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Rodzaj produktu | Grubościomierz błyskawiczny | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 10 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 0,015 mm | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 10 mm | |
wysięg | 50 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy |
Numer artykułu | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Grubościomierz błyskawiczny, zakres pomiarowy: 0-10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
734,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
537,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm |
wysięg | 50 mm | 30 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ powierzchni pomiarowych | 10 mm | 10 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Grubościomierz błyskawiczny | Grubościomierz błyskawiczny |