{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Rodzaj produktu | Grubościomierz błyskawiczny | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 30 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 0,02 mm | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 10 mm | |
wysięg | 50 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy |
Numer artykułu | 438205 0-30 | |
EAN / GTIN | 2050001936615 |