{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Rodzaj produktu | Grubościomierz błyskawiczny | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 10 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,02 mm | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 10 mm | |
wysięg | 30 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik |
Numer artykułu | 438210 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197204356 | |
Numer producenta | 438210 0-10 |