{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 2270 | |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,4 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
zakres obrotu | 2×110 stopni | |
nacisk pomiarowy | 0,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 40 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
Numer artykułu | 436301 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4059192013592 | |
Numer producenta | 4307200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Czujnik dźwigniowo- zębaty, długość dźwigni 14,5 mm 0,4/40 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
526,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
506,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
389,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ korpusu | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych | czujników dźwigienkowo - zębatych | czujników dźwigienkowo - zębatych |