Czujnik dźwigienkowo- zębaty, długość dźwigni 14,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,4/40mm

Nr art.: 436190 0,4/40
Rabat
511,44 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 104,74 PLN /szt.
  • 131,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
324 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 40 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Materiał obudowy korpus z blachy stalowej
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,4 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,4 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,01 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 14,5 mm
Zakres obrotu ± 110 stopni
Norma DIN 2270
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Konstrukcja Skanowanie boczne
Odchylenie fe 10 µm
Całkowite odchylenie fcałk 13 µm
Obszar nieczułości fu 3 µm
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,8 mm
Obrotowy cyferblat nie
Nastawne znaczniki tolerancji nie
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436190 0,4/40
EAN / GTIN 4045197422088
Numer producenta 436190 0,4/40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
Z odczytem co 1/100.
GARANT - mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Dźwigienka osadzona wyjątkowo dokładnie w osi, antymagnetyczna.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującym ø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,01 − rozpiętość odchylenia 10 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 13 µm, obszar nieczułości 3 µm.