Czujnik dźwigniowo- zębaty, długość dźwigni 14,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,4/29mm

Nr art.: 436301 0,4/29
Rabat
531,43 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,02 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 105,32 PLN /szt.
  • 131,77 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
675 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 29 mm
Seria MarTest 800
Oznaczenie producenta MarTest 800 S
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,4 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,4 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,01 mm
Odchyłka pomiarowa 10 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Długość dźwigienki 14,5 mm
Zakres obrotu ± 110 stopni
Norma DIN 2270
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,8 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436301 0,4/29
EAN / GTIN 4059192013332
Numer producenta 4305200
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
Z odczytem co 1/100.
Mahr - mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Dźwigienka osadzona na widełkach z jednego elementu, dzięki czemu leży dokładnie w osi, antymagnetyczna.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującymø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,01 − rozpiętość odchylenia 10 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 13 µm, obszar nieczułości 3 µm.