{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 18 mm - 35 mm | |
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego | 1 µm | |
głębokość pomiaru | 146 mm | |
liczba trzpieni mierniczych | 9 | |
liczba tarcz pomiarowych | 2 | |
Szerokość talerza centrującego | 14,5 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 435190 18-35 | |
EAN / GTIN | 4045197726377 | |
Numer producenta | 435190 18-35 |