Średnicówki precyzyjne, zakres pomiarowy: 150-300mm

Nr art.: 435190 150-300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 340,51 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 150 mm - 300 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 1 µm
głębokość pomiaru 178 mm
liczba trzpieni mierniczych 11
liczba tarcz pomiarowych 3
Szerokość talerza centrującego 85 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435190 150-300
EAN / GTIN 4045197726506
Numer producenta 435190 150-300

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny, dwupunktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynującym talerzem centrującym. Lekkie, stabilne wykonanie z elementami z włókna węglowego (CFK), co zapewnia mniejszą wydłużalność cieplną i lepszą ochronę antykorozyjną. Osłona uchwytu przyrządu jeszcze bardziej zmniejsza wpływ temperatury. Precyzyjna transmisja przemieszczenia trzpienia pomiarowego z łatwym przesuwem za pośrednictwem segmentu krzywki. Stałe trzpienie pomiarowe z hartowaną kulką pomiarową umożliwiają nastawienie na różne ⌀ otworu.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny, w kasecie drewnianej (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434670, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu precyzyjnych czujników wskaźnikowych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920, rozm. 10 albo trzpienia pomiarowego nr 434900 rozm. 16.