{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dokładność powtórzeń | 1 µm | |
pole tolerancji | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; C; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
jakość | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
wymiar nominalny | 60,000 mm - 80,000 mm | |
wymiar tulei H | 33 mm | |
wymiar czołowy h | 4 mm | |
siła nacisku | 2 N | |
Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do otworów, głowica pomiarowa |
Numer artykułu | 435154 60-80 | |
EAN / GTIN | 2050001676979 | |
Numer producenta | 30600000 |