Średnicówki 2-stykowe, czujnik., HM, bez czujnika zegarowego, SU 8-12 mm

Nr art.: 435050 8-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 181,68 PLN /szt.
  • 208,34 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy 8 mm - 12 mm
    dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
    głębokość pomiaru 100 mm
    liczba trzpieni mierniczych 9
    Szerokość talerza centrującego 6,5 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 435050 8-12
    EAN / GTIN 2050001040015
    Numer producenta 10200000

    Opis

    Wykonanie:

    Samocentrujący, dwupunktowy porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynowym talerzem centrującym. Łatwe i precyzyjne przenoszenie przemieszczenia trzpienia pomiarowego przez segment pierścieniowy. Nastawienie na różne średnice odbywa się za pomocą trwałych, wymiennych trzpieni pomiarowych pokrytych HM. Uchwyt przyrządu zabezpiecza przed wpływem ciepła rąk i temperatury otoczenia.
    średnicówka 2-stykowa, SU, stałe trzpienie pomiarowe uzbrojone w HM.

    Zastosowanie:

    Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

    W dostawie:

    Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny (bez czujnika zegarowego).

    Wyp. dodatkowe:

    Przedłużki do pomiaru dużych głębokości nr 435142.
    Czujnik precyzyjny nr 434674,
    precyzyjny czujnik indukcyjny nr 434670,
    pierścienie nastawcze nr 484030.

    Wskazówka:

    Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczna jest przedłużka nr 434920, wielk.10 albo trzpienie stalowe nr 434900, wielk.16. Wersja z zakresem pomiarowym do 800 mm dostępna na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka