Średnicówki 2-stykowe, czujnik., HM, bez czujnika zegarowego, SU 4,5-6 mm

Nr art.: 435050 4,5-6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 190,41 PLN /szt.
  • 358,90 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 4,5 mm - 6 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 80 mm
liczba trzpieni mierniczych 9
Szerokość talerza centrującego 4 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435050 4,5-6
EAN / GTIN 2050001039989
Numer producenta 10000000

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący, dwupunktowy porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynowym talerzem centrującym. Łatwe i precyzyjne przenoszenie przemieszczenia trzpienia pomiarowego przez segment pierścieniowy. Nastawienie na różne średnice odbywa się za pomocą trwałych, wymiennych trzpieni pomiarowych pokrytych HM. Uchwyt przyrządu zabezpiecza przed wpływem ciepła rąk i temperatury otoczenia.
średnicówka 2-stykowa, SU, stałe trzpienie pomiarowe uzbrojone w HM.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do pomiaru dużych głębokości nr 435142.
Czujnik precyzyjny nr 434674,
precyzyjny czujnik indukcyjny nr 434670,
pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczna jest przedłużka nr 434920, wielk.10 albo trzpienie stalowe nr 434900, wielk.16. Wersja z zakresem pomiarowym do 800 mm dostępna na zamówienie.