{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 50 mm | |
odczyt do wyboru | 0,0005 mm | |
wysokość cyfr | 11 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,005 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | |
nacisk pomiarowy | ≤ 2,3 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 59 mm | |
grubość obudowy | 44,2 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434461 50 | |
EAN / GTIN | 4946368850320 |