Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,001 mm 25 mm

Nr art.: 434461 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 115,17 PLN /szt.
  • 350,89 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt do wyboru 0,0005 mm
wysokość cyfr 11 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
nacisk pomiarowy ≤ 1,8 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
grubość obudowy 44,2 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
  • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
  • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
  • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
  • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
  • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.