Cyfrowy czujnik zegarowy do pomiarów bezwzględnych rozdzielczość 0,001 mm 12,5 mm

Nr art.: 434461 12,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 117,02 PLN /szt.
  • 94,24 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
    odczyt do wyboru 0,0005 mm
    wysokość cyfr 11 mm
    Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
    złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
    nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
    ⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
    zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
    Technika pomiarowa cyfrowy
    ⌀ korpusu 59 mm
    grubość obudowy 38,1 mm
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    typ baterii Baterie guzikowe
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Czujnik zegarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 434461 12,5
    EAN / GTIN 4946368850030

    Opis

    Wykonanie:

    Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.
    • Możliwość dwukierunkowej komunikacji np. do parametryzacji na komputerze (interfejs Digimatic S1).
    • Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje bezwzględnym punktem zerowym do następnej wymiany baterii.
    • Możliwość łatwego obliczania i rozpoznawania wartości szczytowej.
    • Wyposażony w funkcję ostrzegania dla planu kalibracji.
    • Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji.

    W dostawie:

    Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Kabel do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka