Wzorce pomiarowe, dokładność 00, długość: 500mm

Nr art.: 431810 500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
równoległość 0,0015 mm
długość 500 mm
szerokość 45 mm
wysokość 90 mm
masa 6 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431810 500
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001045850
Kopiuj
Manufacturer PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Materiał, klasa dokładności zob. nr 430400.Od długości 1000 mm z uchwytami. Obie wąskie powierzchnie, górna i dolna, są płaskie i wzajemnie równoległe, docierane proszkiem diamentowym.

Zastosowanie:

Do kontroli prostoliniowości i równoległości, do prac traserskich.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczanyza dodatkową opłatą. Wzorce pomiarowe o długości do 4000 mm na zamówienie. Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.