Wzorce pomiarowe, dokładność 00 1500 mm

Nr art.: 431810 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    równoległość 0,003 mm
    szerokość 70 mm
    wysokość 220 mm
    masa 69 kg
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 431810 1500
    EAN / GTIN 2050002005389

    Opis

    Wykonanie:

    Materiał, klasa dokładności zob. nr 430400. Od długości 1000 mm z uchwytami. Wyższe krawędzie gładkie i równoległe, docierane proszkiem diamentowym.

    Zastosowanie:

    Do kontroli prostoliniowości i równoległości, do prac traserskich.

    W dostawie:

    Z opakowaniem transportowym.

    Wskazówka:

    Należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczanyza dodatkową opłatą. Wzorce pomiarowe o długości do 4000 mm na zamówienie. Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.