{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
równoległość | 0,002 mm | |
uchwyty | tak | |
długość | 1 000 mm | |
szerokość | 56 mm | |
wysokość | 160 mm | |
masa | 26 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 431810 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001045843 |