Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 400X250mm

Nr art.: 430200 400X250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 876
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 876
dokładność 1 mm
płaskość 0,014 mm
Grubość 50 mm
Liczba łap gumowych 4
masa 15 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 430200 400X250
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001040077
Kopiuj
Manufacturer PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.
  • Homogeniczna struktura bez wad.
  • Odporność na uginanie iskręcanie.
  • Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.
  • Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.
  • Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.
  • W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).
  • Twardsze od hartowanej stali (6−7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.
DIN 876/1 - docierane proszkiem diament.,
do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

W dostawie:

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe.
Z gumowymi stopami.

Wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), klasa dokładności 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript