{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 876 | |
dokładność | 1 mm | |
płaskość | 0,02 mm | |
Grubość | 100 mm | |
Liczba wkładek z kulkami stalowymi | 3 | |
masa | 189 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 430200 1000X630 | |
EAN / GTIN | 2050001949721 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 1000X630mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 706,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 588,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
płaskość | 0,02 mm | 0,008 mm |
dokładność | 1 mm | 0 mm |
masa | 189 kg | 189 kg |
norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Grubość | 100 mm | 100 mm |
Liczba wkładek z kulkami stalowymi | 3 | 3 |