{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 876 | |
dokładność | 1 mm | |
płaskość | 0,022 mm | |
Grubość | 160 mm | |
Liczba wkładek z kulkami stalowymi | 5 | |
masa | 460 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 430200 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949738 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 1200X800mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
12 689,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
12 640,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
płaskość | 0,022 mm | 0,009 mm |
dokładność | 1 mm | 0 mm |
masa | 460 kg | 460 kg |
norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Grubość | 160 mm | 160 mm |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa | Płytka pomiarowa |