Cyfrowe średnicówki mikrometryczne 62-75 mm

Nr art.: 429110 62-75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,78 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 222,10 PLN /szt.
  • 167,93 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 62 mm - 75 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 0,003 mm
wymiar a 0,3 mm
standardowa głębokość pomiaru 102 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 252 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 429110 62-75
EAN / GTIN 4946368563039
Numer producenta 468-171

Opis

Wykonanie:

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.
Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.
Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniami usterek.
Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445,
przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.