{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 30 mm - 40 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 0,003 mm | |
wymiar a | 0,3 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 102 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 252 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429110 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368563459 | |
Numer producenta | 468-168 |