Cyfrowe średnicówki mikrometryczne 25-30 mm

Nr art.: 429110 25-30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 214,26 PLN /szt.
  • 118,49 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 863
    zakres pomiarowy 25 mm - 30 mm
    odczyt 0,001 mm
    granica błędu 0,003 mm
    wymiar a 0,3 mm
    standardowa głębokość pomiaru 88 mm
    głębokość pomiaru z przedłużką 238 mm
    złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
    stopień ochrony IP IP 65
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Opakowanie sztywny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
    Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 429110 25-30
    EAN / GTIN 4946368562995
    Numer producenta 468-167

    Opis

    Wykonanie:

    Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.
    Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.
    Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniami usterek.
    Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-16 z hartowanej stali z powłoką tytanową.

    Funkcja:

    IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    1 bateria nr 081560, wielk. 357.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 497445,
    przedłużki nr 429010, pierścienie nastawcze nr 484030.

    Wskazówka:

    Na zamówienie dostarczane z zakresem pomiarowym do 300 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka