Zestawy średnicówek mikrometr. 6-12 mm

Nr art.: 428991 6-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 574,16 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 6 mm - 12 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 / 0,005 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba śrub mikrometrycznych 3
liczba pierścieni nastawczych 2
⌀ pierścieni nastawczych 8 / 10 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428991 6-12
EAN / GTIN 4045197276360
Numer producenta 428991 6-12

Opis

Wykonanie:

Pokrętło i skala chromowane na matowo (od ⌀12 szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od ⌀ 12, z HM.)

W dostawie:

Średnicówki mikrometryczne nr 428990
pierścienie nastawcze (do kalibracji) i przedłużka.