Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO 4,5-5,5 mm

Nr art.: 428800 4,5-5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 106,81 PLN /szt.
  • 212,64 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 863
    zakres pomiarowy 4,5 mm - 5,5 mm
    odczyt 0,001 mm
    podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
    granica błędu 0,004 mm
    wymiar a 2 mm
    standardowa głębokość pomiaru 25 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 428800 4,5-5,5
    EAN / GTIN 7630041108354
    Numer producenta 00813412

    Opis

    Wykonanie:

    Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużek). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu).
    Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali (HV30−770).

    Wyp. dodatkowe:

    Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

    Wskazówka:

    Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne