Zestaw średnicówek do szybkich pomiarów XT Holematic cyfrowy z Bluetooth 20-50 mm

Nr art.: 428752 20-50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 594,22 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
norma DIN 863
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy 20 mm - 50 mm
odczyt 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,004 mm
złącze Interfejs RS232C; złącze USB; złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba głowic pomiarowych 3
⌀ pierścieni nastawczych 20 / 35 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428752 20-50
EAN / GTIN 5051102207571

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5−16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

  • przełączanie mm / cale 
  • wstępne nastawianie 2 wartości 
  • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428702 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030. przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.