{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
norma | DIN 863 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,006/0,007 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; złącze USB; złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba głowic pomiarowych | 4 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 125 / 175 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
Numer artykułu | 428752 100-200 | |
EAN / GTIN | 5051102207694 |