Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 5-30mm

Nr art.: 426805 5-30
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 5 mm - 30 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 5 µm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 426805 5-30
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368019871
Kopiuj
Numer producenta 145-185
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglikami spiekanymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka