{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 6 µm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 426805 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368019888 | |
Numer producenta | 145-186 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 25-50mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 671,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 144,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | 18 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |