{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 75 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 8 µm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Numer producenta | 145-188 |