{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
czas pracy | 26 000 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość mostka | 150 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 16×4 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418703 300 | |
Numer producenta | 4126756 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głębokościomierz cyfrowy IP67, z i-wi, zakres pomiarowy: 300mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2351,50 PLN
1 799,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 901,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowana | hartowana |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 |
długość mostka | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
Opakowanie | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze | Głębokościomierze | Głębokościomierze |