{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
funkcja preset | tak | |
automatyczne wyłączanie | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
długość mostka | 100 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418682 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949738 | |
Numer producenta | 418682 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem do transmisji danych 200 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 361,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
2 575,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 |
długość mostka | 100 | 100 |
stopień ochrony IP | IP 67 | IP 67 |
złącze | Interfejs RS232C ;Złącze USB | złącze Bluetooth |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |