{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 650 mm | |
zakres pomiarów zewnętrznych | 0 mm - 570 mm | |
zakres pomiarów wewnętrznych | 42 mm - 650 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,04 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 103 mm | |
⌀ końcówek pomiarowych kulistych | 3 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 417700 650 | |
EAN / GTIN | 2050001670847 |