Suwmiarki cyfrowe uniwersalne DIGI ULISSE I/E 400 mm

Nr art.: 417700 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,90 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 191,40 PLN /szt.
  • 138,26 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 400 mm
zakres pomiarów zewnętrznych 0 mm - 320 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 42 mm - 400 mm
odczyt 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 103 mm
⌀ końcówek pomiarowych kulistych 3 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 417700 400
EAN / GTIN 2050001778031

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Suwmiarka, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.
Wymienne końcówki pomiarowe z kulką o ⌀ 3 mm i tulejką zaciskową z gwintem wewnętrznym M 2,5.

Wyp. dodatkowe:

W wielk. 400-650 - można stosować wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900-4910 z gwintem M2,5. Przewód do transmisji danych nr 498948.

Wskazówka:

Inne części pomiarowe na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka