• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Suwmiarki cyfrowe uniwersalne DIGI ULISSE I/E, zakres pomiarowy: 250mm

Nr art.: 417700 250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 250 mm
zakres pomiarów zewnętrznych 0 mm - 210 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 24 mm - 250 mm
odczyt 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 64 mm
⌀ końcówek pomiarowych kulistych 2,5 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 417700 250
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001670816
Kopiuj
Manufacturer NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Suwmiarka, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.
Wymienna końcówka pomiarowa z kulką o ⌀ 2,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948.

Część zamienna:

Pokrywa komory baterii nr 417702.

Wskazówka:

Inne części pomiarowe na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka