{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 50 mm | |
automatyczne wyłączanie | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412751 200 | |
EAN / GTIN | 4062406100858 | |
Numer producenta | 412751 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 200mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
816,76 PLN
618,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
584,82 PLN
455,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
996,87 PLN
741,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1312,71 PLN
1 033,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
1579,20 PLN
1 142,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |