{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
długość szczęk | 50 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412680 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949356 | |
Numer producenta | 412680 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 200mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
997,22 PLN
741,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
585,02 PLN
455,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1313,17 PLN
1 034,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
817,05 PLN
618,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
1579,75 PLN
1 142,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |