{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
długość szczęk | 64 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412680 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949363 | |
Numer producenta | 412680 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1296,20 PLN
964,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
1162,11 PLN
902,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1723,30 PLN
1 353,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1097,55 PLN
836,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
1847,45 PLN
1 334,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |