{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 60 mm | |
automatyczne wyłączanie | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412751 300 | |
EAN / GTIN | 4062406100889 | |
Numer producenta | 412751 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 300mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 089,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
1 153,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm |
wszystkie części | hartowane | hartowane |
długość szczęk | 60 mm | 60 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm |