{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,05 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Etui | |
tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 410200 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202932 | |
Numer producenta | 410200 150 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Suwmiarki z noniuszem 1/20, zakres pomiarowy: 150mm
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie
133,06 PLN
99,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
177 sztuk w magazynie
166,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
307,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
wszystkie części | hartowane | hartowane | hartowane |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | prostokątne 3,7×1,3 | prostokątne 3,7×1,3 |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne |